パイプ リーマー 塩ビ管のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
98件の「パイプ リーマー 塩ビ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 管 面取り 器」、「単管パイプ バリ取り」、「銅管 ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数 9 仕様 塩ビ管用 トラスコ品番 488-8871 材質 (本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g) 440 適合管 12~66mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています 適合サイズ(mm) (内外)3/16~1 1/2(Φ4~38) 仕様 刃部:銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番 125-6840 質量(g) 43 寸法 3/16~1 1/2(4~38mm) 材質(刃) SK5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ) 1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm) 適合パイプ ステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。 使用可能径(Φ) 1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm) 全長(mm) 50 質量(g) 40 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径 1/8~7/8(3~22mm) 仕様 ヤスリ付 刃数 5枚
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径 (内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様 銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番 243-8828 質量(g) 180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm) 170 材質/仕上 (刃)硬鋼線材 トラスコ品番 254-2439 質量(g) 160 適合パイプ 40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様 銅・ステンレス用40枚刃
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm) 銅管3~36 トラスコ品番 376-0383 質量(g) 30 適合材 銅・アルミ・軟鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様 面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ 付属品 ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本) 切断可能範囲 呼び径13~50mm 面取角度 30°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部) 適合サイズ(Φmm) 40~76 トラスコ品番 450-9358 質量(g) 150 刃の種別 長寿命説切刃
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。 仕様 銅・アルミ・ステン用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様 銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番 488-8880 材質 (本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g) 233 適合管 1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径 40~250 質量(kg) 1.8 適合管 VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部) 適合サイズ(Φmm) 100 トラスコ品番 450-9366 質量(g) 220
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷